曜日別特売
SA1E-XN1C アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ) IDEC(和泉電気) 60406272

アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個制御出力NPNオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)注文コード60406272品番SA1E-XN1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出方式同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有検出光標準検出距離(mm)1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)光色ヘッド形状保護構造IP67(IECC60529)質量(g)約20タイプコネクタタイプ接続方式M8コネクタ(4ピン)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)制御出力NPNオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)応答時間500μs以下消費電流(mA)20絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間)、DC500Vメガにて使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)PC検出物体不透明体/透明体/鏡面体材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)動作表示灯黄色検出距離(m)2(IAC-R9形使用時)使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)投光素子赤色LED感度調整1回転ボリューム(約240度)干渉防止機能相互:2台の密着取付け可能耐衝撃(m/s2)500、10回(各3軸方向)動作形態ライトオン電圧降下(V)2以下(DC30V・100mA)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1分間(充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55、複振幅:1.5mm、20サイクル(各3軸方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする