曜日別特売
EPLN6X4-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406328

EPLN6X4-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406328
EPLN6X4-R2SS 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス 60406328

樹脂チューブ用ステンレス継手

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード60406328品番EPLN6X4-R2SS
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。

材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316寸法(mm)(D)2寸法L(mm)21寸法H(mm)(HEX)12寸法L1(mm)19最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)寸法A(mm)(Hose O.D) 6使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)寸法l(mm)22使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)寸法h(mm)(HEX)12寸法E1(mm)4寸法l1(mm)6.5寸法(inch)T(G):1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする