曜日別特売
SA1U-P07M 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気) 60406446

電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出方式偏光回帰反射形注文コード60406446品番SA1U-P07M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類電源内蔵型検出対象不透明体/鏡面体検出方式偏光回帰反射形検出光標準検出距離(mm)200~7000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)最大使用電圧(V)AC24~240(50/60Hz)/DC12~240共用消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)タイマ機能動作表示動作表示灯:黄、安定表示灯:緑動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする