IDEC(和泉電気)
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
色
赤
適合機種
SLC30
注文コード
60407934
品番
SLC-3PG-RLPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
色・適合機種・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
色
赤
仕様
●適合窓サイズ:G
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
57H×57W×1.0t
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60407934
SLC-3PG-RLPN05
28969816
SLC3PGRLPN05
SLC30シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました。