曜日別特売

色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)クリア(透明板)適合機種SLC30注文コード60408047品番SLC-3PH-CPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥254
適合機種SLC30材質アクリル樹脂クリア(透明板)仕様●適合窓サイズ:H、V品名色板・乳白板外形寸法(mm)27H×57W×1.0t

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60408047SLC-3PH-CPN0528969843SLC3PHCPN05画像準備中SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(5個)
289
税込318
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする