曜日別特売

渡り金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)適合機種-注文コード60408914品番SLC-JP33PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合機種-厚さ(mm)0.5寸法L(mm)37.8寸法A(mm)30±1寸法B(mm)-照光種別-外観SS端子以外丸穴端子定格通電電流(A)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60408914SLC-JP33PN1028970279SLCJP33PN10SLC-JP33PN10 SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970279SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
239
税込263
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする