渡り金具

渡り金具 - IDEC(和泉電気)
厚さ(mm)0.5内容量1セット(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
照光種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60222626LJ-11PN10SLD96形(チェック端子用)---LED
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
60222635LJ-1PN10SLD30形(全面照光用)、SLD72形(全面照光/2分割照光用)---白熱球/白熱球1灯/白熱球2灯
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
60222644LJ-2PN10SLD30形、SLD72形(チェック端子用/2色全面照光用)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222653LJ-3PN10SLD40形(全面照光用)---LED/白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222662LJ-4PN10SLD40形(2分割照光用/チェック端子用)---LED
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222671LJ-6PN10SLD44形、SLD48形(チェック端子用/2色全面照光用)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222687LJ-7PN10SLD72形(全面照光/3分割照光用)---白熱球3灯
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222696LJ-8PN10SLD48形(全面照光/3分割照光用)---白熱球3灯
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60222705LJ-9PN10SLD96形(3分割照光用)---LED/白熱球3灯
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408896SLC-JP30PN10-3830±1--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408905SLC-JP32PN10-3730±12.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408914SLC-JP33PN10-37.830±1--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408923SLC-JP40PN10-4840±1--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408932SLC-JP41PN10-4840±1--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60408941SLC-JP42PN10-4740±12.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60409176SLCN-JP34PN10-97.830--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60409185SLCN-JP35PN10-37.830--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60409194SLCN-JP44PN10-12840--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60409203SLCN-JP45PN10-4840--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60477575SLDN-JP301PN10SLD30N形(全面照光用)、SLD72N形(全面/2分割照光用)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60477584SLDN-JP483PN10SLD48N形(3分割照光用)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60477593SLDN-JP723PN10SLD72N形(3分割照光用)----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60222644LJ-2PN1028966718LJ2PN10LJ-2PN10 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 28966718SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
149
税込164
注文コードが変更になりました。
60222653LJ-3PN1028966727LJ3PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
469
税込516
注文コードが変更になりました。
60222662LJ-4PN1028966736LJ4PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。
60222671LJ-6PN1028966745LJ6PN10LJ-6PN10 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 28966745SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
359
税込395
注文コードが変更になりました。
60222687LJ-7PN1028966754LJ7PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
60222696LJ-8PN1028966763LJ8PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
60222705LJ-9PN1028966779LJ9PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
60408896SLC-JP30PN1028970254SLCJP30PN10画像準備中SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
309
税込340
注文コードが変更になりました。
60408905SLC-JP32PN1028970263SLCJP32PN10画像準備中SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
349
税込384
注文コードが変更になりました。
60408914SLC-JP33PN1028970279SLCJP33PN10SLC-JP33PN10 SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970279SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
239
税込263
注文コードが変更になりました。
60408923SLC-JP40PN1028970288SLCJP40PN10SLC-JP40PN10 SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970288SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
89
税込98
注文コードが変更になりました。
60408932SLC-JP41PN1028970297SLCJP41PN10画像準備中SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
349
税込384
注文コードが変更になりました。
60408941SLC-JP42PN1028970306SLCJP42PN10SLC-JP42PN10 SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970306SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
169
税込186
注文コードが変更になりました。
60409176SLCN-JP34PN1028970385SLCNJP34PN10SLCN-JP34PN10 SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970385SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
799
税込879
注文コードが変更になりました。
60409185SLCN-JP35PN1028970394SLCNJP35PN10画像準備中SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
429
税込472
注文コードが変更になりました。
60409194SLCN-JP44PN1028970403SLCNJP44PN10SLCN-JP44PN10 SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28970403SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
609
税込670
注文コードが変更になりました。
60409203SLCN-JP45PN1028970419SLCNJP45PN10画像準備中SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました。
60477575SLDN-JP301PN1028971189SLDNJP301PN10SLDN-JP301PN10 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 28971189SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
459
税込505
注文コードが変更になりました。
60477584SLDN-JP483PN1028971198SLDNJP483PN10SLDN-JP483PN10 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 28971198SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
359
税込395
注文コードが変更になりました。
60477593SLDN-JP723PN1028971207SLDNJP723PN10SLDN-JP723PN10 SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気) 28971207SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
449
税込494
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする