アスベル
ランタス カフェ丼 HLB-CD620S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60412120
品番
A3607-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱構造の保温容器でご飯が冷めにくい。どんぶりなどメニューが広がります。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン / おかず容器フタ:シリコーンゴム
幅(mm)
145
色
ホワイト
高さ(mm)
110
質量(g)
444
奥行(mm)
138