ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(2000本)
長さ(mm)
28
注文コード
60414947
品番
24671【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,572
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
28
材質
SWCH22A
頭部径(Φmm)
8.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
203-6100
種別
3928HL
質量(kg)
3.66
色
レッド
呼び径(mm)
3.9
表面処理
ノンクロム塗装
アズワン品番
64-8317-72
注意
※薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。