TS6-190 タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジック 60426156

TS6-190 タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジック 60426156
TS6-190 タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジック 60426156
TS6-190 タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジック 60426156

タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)190
内容量1箱(100本)注文コード60426156品番TS6-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,073
販売価格(税別)
16,430

タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。
強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。
在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。

用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。種別半ねじ材質鉄/プロイズグリーン長さ(mm)190頭部径(Φmm)16ビット四角ビット NO.3ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)65
注意
※タルキックSは上枠、頭つなぎ材にねじ部が全て埋まるようにサイズを選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする