曜日別特売
PS8-110 パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426296

PS8-110 パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426296
PS8-110 パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426296
PS8-110 パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジック 60426296

パネリードS 小箱(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)長さ(mm)110注文コード60426296品番PS8-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,361
販売価格(税別)
8,510

パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。

用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質長さ(mm)110表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm適合厚さ(mm)【上材】~50
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする