SK11
サンダーディスクA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
120
60
80
100
120
180
240
400
600
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60428780
品番
SSD-A120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れています。
粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途
一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。
材質
アルミナ
粒度
120
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒
A(アルミナ)