SCB-8 チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11 60428965

SCB-8 チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11 60428965
SCB-8 チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11 60428965
SCB-8 チャンネルブラシヘラ付き塩ビ SK11 60428965

チャンネルブラシヘラ付き塩ビ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60428965品番SCB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。
ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。
ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。
ブラシはスタンダードな♯6サイズです。
ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする