ST100-22 充電かまいたち鉄工用 SK11 60429866

ST100-22 充電かまいたち鉄工用 SK11 60429866
ST100-22 充電かまいたち鉄工用 SK11 60429866
ST100-22 充電かまいたち鉄工用 SK11 60429866

充電かまいたち鉄工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(mm)100
刃厚(mm)1.2
刃数(p)22
内容量1枚注文コード60429866品番ST100-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。
金属切断に最適な超硬を採用しています。
切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。

用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ刃数(p)22刃厚(mm)1.2対応薄鉄板1~3mm充電電圧(V)12~40外径(mm)100内径(mm)20
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする