SHR25-55N 食品工業向けキャビネット SRH-N 日東工業 60434021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品工業向けキャビネット SRH-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)17.4
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)500×500×250
内容量1台注文コード60434021品番SHR25-55N
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。

用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレス質量(kg)17.4ハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)500×500×250キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする