用途ジムに大きめサイズのボトルを持って行く人が増えただけでなく、普段の持ち歩きに大きめボトルを持って行く人も増えたので、持ち手がついてるのは喜ばれると思います。
洗うパーツが少なく分解、組み立ても楽なのでお客様が毎日使用しても負担が少ないと思います。
また、トライタンで綺麗な透明感のボトルになっているのに割れにくいのも特徴です。
食品添加物等規格基準適合品/BPAフリー
材質【本体、キャップ、飲み口 】飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)【キャップパッキン、飲み口パッキン】シリコーンゴム容量(mL)1000質量(g)189寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×274耐熱温度(℃)【本体、キャップ、飲み口】-20~80【キャップパッキン、飲み口パッキン】-30~140