TX01A08 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 60436096

生地表面

TX01A08 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 60436096
TX01A08 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 60436096

防水・撥水ポリエステルシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚(8m)
内容量1枚(8m)注文コード60436096品番TX01A08
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

表に撥水を施したポリエステル・タフタです。背面にポリカーボネート系ウレタンコーディングを施し防水・透湿を実現しています。

用途衣料品、小物、カバー、仕切りなど材質ポリエステル100%、コーチング:ポリカーボネート系ポリウレタン加工ポリカーボネート系ウレタンコーディング組織平織有効幅(mm)1450目付(g/m2)約118耐水圧(mm)20000透湿性(mm)A-1:5000、B-1:10000
注意
※出荷は畳みです。折り目がつく可能性が高いので予めご留意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする