曜日別特売
EFS6297B 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 60441285

EFS6297B 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 60441285
EFS6297B 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 60441285
EFS6297B 生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 60441285

生鮮食品用照明 1200TYPE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60441285品番EFS6297B
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Rs series生鮮食品用照明
まぶしさを抑え、高い軸光度と高演色の光で食品を惹きたてるRsシリーズ
無線調光タイプを追加し省エネにも貢献
スイッチの切替でハイブリッドに使い分け
電源ケース側に設けたスイッチの切替で非調光タイプから無線調光タイプへ簡単に切替可能。※点灯時の切替は行えません。故障の原因となります。
スケジュール運用での調光制御
1日の時間帯や1週間のスケジュールに合わせて、設定した明るさシーンを自動で切替。
日中の時間帯は明るく、開店前・閉店後は作業に必要な最低限の明るさまで下げることで、省エネを実現。
生鮮食品に最適な3光色全て高演色
新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に合わせ3種類をラインナップ。
全てRa90以上の高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。

仕様無線モジュール:付質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)非調光/無線制御:9.9/9.9スイッチ非調光/無線調光切替スイッチ:付電源内蔵グリーン購入法適合定格光束(Lm)1411LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする