タイガー魔法瓶
圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60442150
品番
JPV-C100KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
進化したおいしさ&粒立ち保温(0.5合~5.5合)
もっちり、しっかり食感「圧力炊き」
粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」
炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」
質量(kg)
5.5
色
グロスブラック<KG>
容量
【白米の炊飯及び保温米】0.09~1.0L、0.5~5.5合
容量(L)
1
定格消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×380×214
加熱方式
圧力IH
消費電力量(Wh)
【炊飯時】181/回、【保温時】15.7/h