曜日別特売
PHP-7203 CPUホルダー ハヤミ工産 60442457

CPUホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60442457品番PHP-7203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

洗練されたカラーリング
コーナー設置に優れたディスプレイスタンド
商業施設でのインフォメーションや中規模オフィスに最適なディスプレイスタンド
移動に便利な大型キャスター付きで、本体内に配線収納可能。
機器の設置に便利な棚板
カメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能

付属品固定ベルト2本質量(kg)約2.5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)445×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×250総耐荷重(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする