曜日別特売

460H フランス落

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
仕上サテンクローム
内容量1個注文コード60442536品番#460H-600-1
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

材質:黄銅
付属ネジ 本体:ステンレス皿木ネジ3.8×25mm、受:ステンレス皿タッピンネジ4×20mm

用途室内木製親子ドア長さ(mm)620幅(mm)28奥行(mm)40仕上サテンクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする