BEST(ベスト)[金物]
494 えこふっくん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60442658
品番
#494-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
右勝手
材質:ステンレス綱SUS304
用途
グリーンカーテン用フック
長さ(mm)
140
幅(mm)
9
高さ(mm)
9
仕上
バレル研磨
注意
※左右勝手があります。
※アンカーは別途(M10)ご用意いただく必要があります。