600NC グレビティヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60442947品番#600N-C13-40-2
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

左勝手
材質:ステンレス綱SUS304
扉重量:40kg以下
No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm
No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm
No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm

用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114仕上ホーニング
注意
※ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
※左右勝手があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする