BEST(ベスト)[金物]
618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60443446
品番
#618H-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、戸当り:ウレタンゴム(黒)、プレート:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
耐荷重:5kg
付属ネジ:皿小ネジM5×12mm(D=8)
用途
ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
21
幅(mm)
115
色
シルバー
高さ(mm)
55
仕上
シルバー