※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSRP-PU 【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム ノーブランド 60443830 RSRP-PU 【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム ノーブランド 60443830

【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質エーテル系ウレタンフォーム 注文コード60443830 品番RSRP-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219〜
販売価格(税別)
199
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。

用途吸音材、緩衝材など 材質エーテル系ウレタンフォーム 形状円形(中抜き) 硬度127.5±19.6N 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※円形・ドーナツ形状の場合、厚みが厚くなるほどプロッタの刃の影響で天地の寸法差が発生しやすくなります。刃の幅の影響で寸法精度が出にくいことがあります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする