※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60444347
品番
DL-4640(40cm)
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
キャスター:100
キャスター(mm)
Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在
耐荷重(kg)
約200
内径×高さH(Φmm×mm)
405×50
関連資料:
寸法図(0.03MB)