IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC200/220V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60447685
品番
SLD72-3TS2BA/G/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,870
この商品は
247
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
アンバー/緑/緑
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴31×67
光源
電球