曜日別特売
CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369

本体

CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369
CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369
CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369
CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369
CINSCBEL GO Ultra クイックリリース安全コード insta360 60449369

GO Ultra クイックリリース安全コード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449369品番CINSCBEL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

撮影中のカメラ紛失を防ぐための安心アクセサリーです。
オリジナルの磁気ペンダントと併用することで、フィット感と安全性が向上し、激しいアクティビティでも安定した装着が可能です。
革新的なクイックリリースバックルにより、片手で数秒で着脱できる瞬間リリース設計を採用。
素材は軽量なファブリックとプラスチックで、重量はわずか5.5gと快適な使用感も魅力、ブラックとグレーの2色展開です。

セット内容安全コード、アンカー(オレンジ)×2対応製品GO Ultra材質ファブリック、プラスチック寸法(mm)275~495(±5)×15×11.9グレー質量(g)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする