UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841

UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841
UF-RS-CL120-WLS-3B 120mmリバースケースファンセット LIAN LI 60449841

120mmリバースケースファンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449841品番UF-RS-CL120-WLS-3B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,455
販売価格(税別)
11,323

デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。

セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする