TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929

TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929
TL-B12 120mmケースファン Thermalright 60449929

120mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449929品番TL-B12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,180
販売価格(税別)
1,982

Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする