TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026

TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026
TL-B14B-EXTREM 140mmケースファン Thermalright 60450026

140mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60450026品番TL-B14B-EXTREM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,280
販売価格(税別)
2,982

Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル仕様リブあり寸法(mm)140×140×25質量(g)240ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%)最大静圧(mmH2O)3.02接続PWM 4ピンノイズレベル最大31.4dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)110.4
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする