AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087

AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087
AOK-35CASE-SLU3W HDDケース AOTECH 60450087

HDDケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60450087品番AOK-35CASE-SLU3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,960
販売価格(税別)
2,691

ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。

付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする