曜日別特売
104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716

 

104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716
104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716
104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716
104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716
104960 バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド 竹虎 60454716

バンブーステッキ 折りたたみ杖 ワインレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード60454716品番104960
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スリムネックの折りたたみ杖
備えて安心、持ち運びやすい
グリップは右手にも左手にもフィットするカーブ形状
しっかり握れるスリムネック(細首タイプ)
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保

材質【本体】アルミニウム【握り手】TPR・PP【ストラップ】ポリエステル【杖先ゴム】TPR質量(g)300適応身長(cm)140~165直径×高さ(cm)1.6/1.9×73~85.5(2.5きざみ・6段階)折りたたみ寸法(cm)33.5×12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする