IDEC(和泉電気)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
DC24
DC24
AC100/110
AC200/220
AC400/440
発光色
アンバー/アンバー
アンバー/アンバー
アンバー/アンバー
アンバー/緑
アンバー/赤
アンバー/乳白
アンバー/黄
緑/アンバー
緑/緑
緑/赤
緑/乳白
緑/黄
赤/アンバー
赤/緑
赤/赤
赤/乳白
赤/黄
乳白/アンバー
乳白/緑
乳白/赤
乳白/乳白
乳白/黄
黄/アンバー
黄/緑
黄/赤
黄/乳白
黄/黄
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60457451
品番
SLD96-2DH2BA/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
発光色
アンバー/アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴43×91
光源
LED