※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8目盛付バケツ(ベース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
約13
約13
約20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60466580
品番
SH-6549-13WBM
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
容量(L)
約13
外寸(mm)
Φ326×H300
板厚(mm)
1.5
取手
平取手