曜日別特売
- 色見本 水性ビッグ10(多用途) アサヒペン 60468296

- 色見本 水性ビッグ10(多用途) アサヒペン 60468296
- 色見本 水性ビッグ10(多用途) アサヒペン 60468296

色見本 水性ビッグ10(多用途)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個(45色)注文コード60468296品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

水性ビッグ10(多用途) 色見本45色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。

用途色の確認に。材質塩ビフォレストグリーン、ヘリテージグリーン、サンドストーン、ブルーグレー、ペールラベンダー、チョコレート色、白、ライトグレー、黒、赤、ピンク、カーキー色、ブラウン、こげ茶、ミルキーホワイト、アイボリー、クリーム色、ベージュ、黄色、パステルグリーン、緑、パールホワイト、水色、青、ニースピーチ、ニースイエロー、ニースグリーン、ニースブルー、ニースパープル、ビクトリアンホワイト、アッシュホワイト、スモークベージュ、パステルサンド、オールドローズ、パステルオリーブ、モスグリーン、ニューポートブルー、ウィローグリーン、カントリーブルー、ウォームグレー、ココアブラウン、ハニーゴールド、スモークグリーン、ストーンブルー、スレートグレー規格70×35mm危険物の類別非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする