曜日別特売
- 色見本 油性高耐久鉄部用塗料 アサヒペン 60468330

- 色見本 油性高耐久鉄部用塗料 アサヒペン 60468330
- 色見本 油性高耐久鉄部用塗料 アサヒペン 60468330

色見本 油性高耐久鉄部用塗料

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個(20色)注文コード60468330品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

油性高耐久鉄部用塗料 全色 色見本20色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。

用途色の確認に。材質塩ビ白、黒、こげ茶、ミルキーホワイト、アイボリー、ライトグレー、赤、黄色、ブラウン、ツヤ消し黒、青、グリーン、チョコレート色、グレー、空色、ライトグリーン、ツヤ消し白、ツヤ消しアイボリー、ツヤ消しグレー、ツヤ消しこげ茶規格70×35mm危険物の類別非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする