アサヒペン
色見本 油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消しのみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個(4色)
注文コード
60468348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
油性高耐久鉄部用塗料 ツヤ消し 色見本4色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。
用途
色の確認に。
材質
塩ビ
色
ツヤ消し白、ツヤ消しアイボリー、ツヤ消しグレー、ツヤ消しこげ茶
規格
70×35mm
危険物の類別
非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。