アサヒペン
色見本 水性屋上防水遮熱塗料
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個(3色)
注文コード
60468375
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
水性屋上防水遮熱塗料 色見本3色セットです。実際の商品を塗布した色見本となります。
用途
色の確認に。
材質
シナベニヤ
色
ライトグレー、ライトグリーン、ダークグリーン
規格
100×35mm
危険物の類別
非危険物
注意
※こちらの商品は「色見本」です。実際の商品ではございませんのでお間違えのないようご注意願います。塗布する環境によっては色見本と異なる色味になる場合があります。