GSS50360000 GSシリーズ サーモスタット ロバートショウ 60473275

GSシリーズ サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60473275品番GSS50360000
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です
*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動
*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型
*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能
*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます
*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています
*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能

用途
機器、システムの温度管理
業務用調理器
温度範囲(°F)200-500
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする