IDEC(和泉電気)
表面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
極数
4
適合
DEC・適合機種(代表例):RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4、板ばね:SFA-202(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4)・SFA-101(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S)
注文コード
60478467
品番
SY4S-05B
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合
DEC・適合機種(代表例):RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4、板ばね:SFA-202(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4)・SFA-101(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S)
タイプ
標準形
極数
4
形式
SY形
規格
UL、CSA、TUV
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
7
端子ねじ
M3
適合電線(mm
2
)
2max.
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6~1
認証マーク
UL、CSA、TUV