コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)77
ブラック
内容量1個注文コード60484746品番KO-KGLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!

用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)77ブラックサイズL材質(本体)NBR(ニトリルブタジエンゴム)横幅(mm)約34ゴム厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする