ハンディ・クラウン
コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
67
67
77
色
ライトグリーン
アメゴム
グリーン
イエロー
ブラック
スカイブルー
ライトグリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60484780
品番
KO-KGSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)
67
色
ライトグリーン
サイズ
S
材質(本体)
シリコン
横幅(mm)
約27
ゴム厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応