曜日別特売
GT-2070SAW-TB-1 BL ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 20号 GT-2070SAW-TB-1 BL ノーリツ 60485665

ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 20号 GT-2070SAW-TB-1 BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類都市ガス用
接続【給水・給湯】R3/4(20A)
内容量1個注文コード60485665品番GT-2070SAW-TB-1 BL
参考基準価格(税別)¥363,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。

付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形ガスの種類都市ガス用接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数20号
関連資料:納入仕様図(0.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする