※銘板は別売です
IDEC(和泉電気)
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
4
ノッチ角度(°)
90
注文コード
60491706
品番
UCSQO-249-Y2B-C2011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・ノッチ角度
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
ノッチ数
4
ノッチ角度(°)
90
段数
2段(コンタクトブロック)
適合
ACSNO形、UCSQO形、UCSQM形
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
-
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合地域
-
回路
番号:C2011
適合ハンドル
Y2
操作方式
各位置停止式
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上
注意
※銘板は別売です