NC-4011 ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡 60497748

NC-4011 ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡 60497748
NC-4011 ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡 60497748
NC-4011 ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡 60497748
NC-4011 ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング コーコス信岡 60497748

ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード60497748品番NC-4011
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋
指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ
ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア
アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア

用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業ホワイトサイズS全長(cm)22中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする