用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460色グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590