曜日別特売
No.145 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503068

No.145 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503068
No.145 カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503068

カラーオリーブテープ NO.145

(18件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)テープ幅(mm)38注文コード60503068品番No.145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。

用途
重梱包用途・ケースの色分けに最適
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31基材スフ粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途梱包、仮止め、結束引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79RoHS指令(10物質対応)対応特性強力テープタイプ手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945057
2021-05-14
用途: 梱包等

一般的な布テープですが、色数が多く、梱包時に中身の目印にできます。ブラウンがある製品は少ないと思います。

対象商品 : 48945057
2020-11-23
用途: 補修

どうしてもブラウンが必要だったので、とても助かりました。

対象商品 : 48945032
2020-07-03
用途: 床補修時

床の補修でテープの色が床とほぼ似通った色相でしたので丁度現場に合いました。

対象商品 : 48945084
2019-08-12
用途: 工場内の出っ張り等の危険個所に貼付け
製造業

多種の色が準備され、いろいろな用途にお手軽に使用できる。

対象商品 : 48945093
2019-09-03
用途: 車部品の一時的な補修
その他業種

非常に操作性が良く、日光に当たった後もきれいにはがれて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 48945041
2019-06-05
用途: 車部品の一時的な補修
医療法人鳥居歯科眼科

非常に操作性が良く、日光に当たった後もきれいにはがれて良いです。

対象商品 : 48945084
2019-03-04
用途: 競技車両のゼッケン貼付用

競技車両にゼッケンを貼る際に、車両のカラーリングに合わせたテープを使用しています。完全に同じ色ではないものの、近い色を使えばそれなりに綺麗に見えて良いです。粘着力に問題は有りません。

対象商品 : 48945057
2018-11-20
用途: 店内の補修
飲食業

欲しかった色より明るい
カラー見本だとこげ茶のように見えるが赤茶という感じ
幸い他サイトでニチバン 布テープ オリーブドラブ と言う商品に出会った
こちらはこげ茶で欲しかった色だった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/806/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする