12T61 D30用ジョイント 岡田装飾金物 60503506

12T61 D30用ジョイント 岡田装飾金物 60503506
12T61 D30用ジョイント 岡田装飾金物 60503506

D30用ジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60503506品番12T61
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。

用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676347
2021-04-14
用途: カーテンレールのつなぎ
牧野鋼産建設業・工事業

カーテンレールのつなぎで二本するので仕事がスムーズに
できましたよ

1が参考にしています
対象商品 : 35676347
2020-12-23
用途: 屋外設置カーテン施工用部品
株式会社オーレックス

D30レールの連結部品
形押し出し成形のレール内部に差し込む「受け構造」があるので、突き合わせるように使用します。
偶に嵌合が緩い場合があるので、レール側の「受け構造」または当ジョイントの一部を僅かに変形させることでしっかり固定できます。
ジョイント類はセット販売したほうが良いと思います。

対象商品 : 35676347
2018-12-08
用途: 塗装ブース
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョイントが穴の中に入ってしまうと取れないため予備を買うことをオススメします。
壁とレールの長さがピッタリだとジョイントを入れることができないので最初にジョイントを入れてレールを合体しておく必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 35676347
2016-04-16
用途: 室内間仕切りカーテンを作成
中日本航空株式会社運輸・通信業

このD30用ジョイントは、製品そのものにはレール同士を固定する能力は無く、棒を挿すことによりアライメントさせるのみである。
故にこの製品のみではレール同士は外れてしまうので、何らかの方法で確実に固定する手段が必要となる。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする