15T61 D40用ジョイント 岡田装飾金物 60503531

15T61 D40用ジョイント 岡田装飾金物 60503531
15T61 D40用ジョイント 岡田装飾金物 60503531

D40用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60503531品番15T61
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。

用途
レールの連結に使用
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイント部1ヶ所に2本使用してください。
※ジョイント箇所に2本必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10362195
2015-09-08
用途: 倉庫のカーテン(D40レールのジョイント)
有限会社ハタナカプロダクション

D40レールのジョイントに使用しました。重たいカーテンをランナーで吊っても、全く境目がわからないほどスムーズに使え重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする